日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 高天井照明器具
スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74147563
品番
LEIS-100DIM-JW-50K
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。
用途
投光器・作業照明に
トラスコ品番
238-9794
セット内容
M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)
5.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5〜102/100V
電源コード(m)
4.5
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
アズワン品番
65-1856-77
LED寿命(時間)
50000
明るさ(Lm)
13000
標準消費電力料金(円/h)
0.14〜2.55(100V)
照射角度(°)
上下:70/左右:150