日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74147579
品番
ND-EC330-20A
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
使用場所
屋内
コンセント個数
2
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
電線長さ(m)
30
質量(kg)
9.3
用途
工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様
通電ランプ:○
トラスコ品番
252-2338
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
4
特性
アース付
注意
※200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
※形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
※屋内型です。
※雨天の屋外では使用しないでください。
※巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。