日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74147588
品番
DNW-EC330-20A
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途
工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様
通電ランプ:○
トラスコ品番
252-2337
質量(kg)
9.7
コンセント個数
2
コンセント定格
3P 19A 250V(アース付)
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
4
使用場所
屋内・屋外
特性
防水・防塵・アース付
注意
※200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
※形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
※(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
※巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。