3/22より値下げ!現場を応援

エコビックLED投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)6850 消費電力(W)48/100V コード長さ(m)10 注文コード74147615 品番AFL-5010J
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) 値下げ
34,980
この商品は明るさ・消費電力・コード長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
明るさ(Lm)6850 消費電力(W)48/100V 電球の種類LED コード長さ(m)10 使用場所屋内/屋外 用途屋内外の工事現場やイベントなどに、作業照明・仮設照明に トラスコ品番251-4364 セット内容灯具、LED電球、バイス、落下防止ワイヤー 幅(mm)205 質量(kg)3.1 グレー 高さ(mm)423 奥行(mm)356 電圧(V)100 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 標準消費電力料金(円/h)1.2(100V) 照射角度(°)170
注意
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※100V専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする