エコビックLED投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)6850 消費電力(W)48/100V、47/200V コード長さ(m)1.5 注文コード74147658 品番AFL-E50J-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,500
この商品は明るさ・消費電力・コード長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
明るさ(Lm)6850 消費電力(W)48/100V、47/200V 電球の種類LED コード長さ(m)1.5 使用場所屋内/屋外 用途看板照明など常設設置に トラスコ品番251-4378 セット内容灯具、LED電球、落下防止ワイヤー 材質レンズ:ポリカーボネート、本体:アルミ、本体取付枠:スチール 幅(mm)165 質量(kg)2 高さ(mm)191 奥行(mm)314 電源(V)単相100/単相200 口金E39 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 標準消費電力料金(円/h)1.2(100V)、1.18(200V) 照射角度(°)170
注意
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しですのでプラグは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74147658 AFL-E50J-BK 60864948 AFL-E50J-BK エコビック投光器50W(常設用) 日動工業 エコビック投光器50W(常設用) 日動工業 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする