アイスバッグ 氷のう

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74147728 品番 375705
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

水と氷ですぐ冷却できます。

用途熱中症予防対策に トラスコ品番259-2229 材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング) 質量(g)125 アズワン品番64-8948-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31260007
2024-08-24
用途:
工場従事者用

今年の猛暑対策に購入しました。製氷機はレンタルし、氷のうを配り自己ケアしてもらっています。丈夫で汚れも目立たず、派手でもないので、とても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
74147728
2023-08-10
用途:
休憩時間

休憩時間に体を冷やすために購入しました。思っていたより大きかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする