ダイケン
ダイケンの 暖房用品
ダイケンの 暖房オプション・交換部品
ダイケンの 暖房用品タンク
屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74148245
品番
HTK195TW
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
用途
灯油の備蓄
トラスコ品番
204-7996
材質
表面処理鋼板
質量(kg)
99
外寸法・高さ(mm)
1910
外寸法・奥行(mm)
590
外寸法・間口(mm)
1450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません