ダイケン
ダイケンの 暖房用品
ダイケンの 暖房オプション・交換部品
ダイケンの 暖房用品タンク
屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74148263
品番
SOT200KYM
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
用途
灯油の備蓄
トラスコ品番
204-7994
材質
SUS430
質量(kg)
31
外寸法・高さ(mm)
1197
外寸法・奥行(mm)
403
外寸法・間口(mm)
1077
注意
※個人宅への配送は行っていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません