タンク屋根セフティルーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74148306 品番 SFRSK
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

雨や雪からタンクを守るセフティルーフです。
給油口の積雪防止です。
積雪してもオイルゲージが確認しやすいです。
雪や雨が降っても安心して給油作業が出来ます。
大屋根から直接雪の落ちる場所への設置はさけてください。
既存のタンクにボルトを抜かず取り付けが出来ます。

用途雨や雪からタンクを守る トラスコ品番204-7975 適合機種HTK250(195) 材質屋根材:カラー鋼板、骨材:亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ 質量(kg)10 外寸法・奥行(mm)352 外寸法・間口(mm)1522

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする