ダイケン
ダイケンの 暖房用品
ダイケンの 暖房オプション・交換部品
ダイケンの 暖房用品配管部品
2Wayストレーナー+I型継手セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74148629
品番
SIS
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
送油ゴムホース配管、銅管配管に
トラスコ品番
204-7933
適合機種
DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS
質量(kg)
0.2
接続ねじ
タンク:R3/8(10A)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません