BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
BBKテクノロジーズの 溶接カプラ
BBKテクノロジーズの プラグ
酸素調整器(ネジ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74148857
品番
B7C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用
トラスコ品番
226-1642
質量(kg)
1.7
流体
酸素
接続
(出口)M16/P1.5
一次側圧力(MPa)
25