渡部工業
渡部工業の 絶縁手袋
渡部工業の 高圧用手袋
高圧ゴム手袋用ロングカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
74148936
品番
731
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
全長が長く、より広範囲をカバーします。
背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
用途
電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして
適合
【手袋】530・540
トラスコ品番
251-0927
材質
人工皮革、PVC
厚さ(mm)
0.8
サイズ
フリー
質量(g)
94
全長(cm)
27
注意
※耐電性能はありません。