※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの フッ素ゴム
アキツの フッ素 ゴム板・シート
低反発性ゴム ハネナイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74149006
品番
GP35LE-20X100X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
用途
制振材-オーディオ、OA、建築、土木
トラスコ品番
256-2267
材質
ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
20
質量(g)
248
長さ(m)
100
商品豆知識
ゴム素材の特長