※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトGバイス650

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74149304 品番 GR650T3X210
参考基準価格(税別)¥492,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

極めてコンパクトで扱いが簡単です。
口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。

用途特に5軸マシニングセンターでの使用に トラスコ品番209-0859 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 全長(mm)210 質量(kg)10.9 全幅(mm)125 全高(mm)89 クランプ範囲(mm)10〜183 最大締付力(kN)32(推奨) 口幅(mm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする