※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトGバイス T3用ライザー

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74149356 品番 GR651HT3X210
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。

用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用 トラスコ品番209-0230 適合機種GR650T3X210 質量(kg)6.99 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする