ジェラルディ
ジェラルディの バイス/クランプ/ハンドプレス
ジェラルディの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
ジェラルディの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
コンパクトGバイス T3用ライザー
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74149374
品番
GR651HT3X310
参考基準価格(税別)
¥332,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用
トラスコ品番
209-0844
適合機種
GR650T3X310
質量(kg)
10.91
材質(本体)
アルミニウム
全高(mm)
100
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。