ジェラルディ
ジェラルディの バイス/クランプ/ハンドプレス
ジェラルディの バイス
ジェラルディの ボール盤バイス
T3用クイックチェンジテーブル
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74149408
品番
GR660T3XP96
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。
バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途
バイスの素早い脱着に
トラスコ品番
208-9352
適合機種
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3
全長(mm)
190
質量(kg)
5.2
全幅(mm)
156
全高(mm)
32