ジェラルディ
ジェラルディの バイス/クランプ/ハンドプレス
ジェラルディの バイス
ジェラルディの ボール盤バイス
T3クイックチェンジテーブル用ライザー
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74149417
品番
GR661HT3XP96
参考基準価格(税別)
¥287,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途
クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用
トラスコ品番
208-9284
適合機種
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3
全長(mm)
210
質量(kg)
6.5
材質(本体)
アルミニウム
全幅(mm)
176
全高(mm)
100
注意
※バイスを直接取り付けることはできません。