TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
74149645
品番
TGNN08WS
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
17.4
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.08
粉有無
粉なし
入数(枚)
100
用途
精密作業、分析研究、機械作業、油を使う作業
トラスコ品番
835-4639
質量(g)
570