TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ポリエチレン ディスポ手袋
使い捨てエラストマー手袋 内エンボス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
74149663
品番
TPE-1007M
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。
肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。
ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
用途
清掃・サービス業、食品・水産加工業
トラスコ品番
244-7813
材質
熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
0.07
色
半透明
サイズ
M
質量(g)
311
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21.4
粉有無
粉無
エンボス加工
内側