粘着クリーンマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(30枚) 注文コード 74149724 品番 CM6012-1P-B
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。
フレームがなくても使用可能です。
30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。

用途靴底の塵、埃の除去 トラスコ品番246-4646 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE) 長さ(mm)1200 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6 質量(kg)1.13 ブルー 粘着剤水性アクリル乳酸 アズワン品番65-1985-06
注意
※粘着マット表面粘着力と靴底の付き具合(強弱)を確認してください。
※縦置きするとシートが変形するので保管・輸送時は平置き厳守でお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする