3/22より値下げ!現場を応援

マイクロドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74149864 品番344954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別) 値下げ
6,098

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
ハンドルの上部に早回し回転キャップがついています。

材質(グリップ)複合材 トラスコ品番437-5726 セット内容スタンドラック、(+)00、0、(ー)1.2、1.8、2.5、3.0 質量(g)212 材質(軸)特殊工具鋼 セット商品数6 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする