SI
SIの 研磨(空圧)
SIの サンダー/ポリッシャー
125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74149873
品番
1140-101
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
237-2043
適合機種
SIー3115R
質量(g)
80
タイプ
マジック
ペーパー寸法(mm)
125Φ
外径(mm)
125
使用ペーパー
マジック穴有りタイプ