コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74150038
品番
A20401S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
塗膜用ポリッシングバフです。
Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途
適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに
トラスコ品番
807-1295
材質
ウレタンスポンジ
寸法(mm)
15×150×30
質量(g)
15
外径(Φmm)
150
注意
※シングル回転のポリッシャーでは、使用しないでください。
※123mm径のマジックパッドで使用してください。