※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-DS10-GB ドアストッパー ドアえもん OMSORG(オムソリ) 74150169 SO-DS10-GB ドアストッパー ドアえもん OMSORG(オムソリ) 74150169 SO-DS10-GB ドアストッパー ドアえもん OMSORG(オムソリ) 74150169

ドアストッパー ドアえもん

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5パック) ブロンズ 注文コード74150169 品番SO-DS10-GB
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

玄関ドアに取付することでドアが閉まるのを一時的に抑える事が出来る商品です。
高さがある程度調整できますので、多少段差のあるところでも対応することができます。
取替えゴムには合成樹脂を使用している為、床面に汚れが付きにくいです。

用途木扉用、鉄扉用 トラスコ品番218-4073 セット内容本体:1本、木製ドア用ビス(Φ3.5×16mm):2本、鉄製ドア用テクスビス(Φ3.5×16mm):2本 材質本体:スチール、キャップ:合成樹脂 幅(mm)30 ブロンズ 高さ(mm)240 質量(g)210.3 アズワン品番65-1690-35
注意
※通常は強力両面テープのみで十分ですが、念のため鉄製ドアにはテクスビス、木製ドアには木ネジをご使用下さい。
※高層マンションで使用する際、反対の窓を開けますと突風によりストッパーが効かず急にドアが動く場合が有りますので、ご注意ください。ドアの固定時には、支え棒を下げたままでドアを閉めないで下さい。(ドアストッパーがドアから外れたり破損する場合が有ります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする