※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の ハイスドリル
ライト精機の ハイス六角軸ドリル
六角軸鉄工ドリル 3本入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
74150223
品番
090127
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
トラスコ品番
242-9031
全長(mm)
81
質量(g)
41
溝長(mm)
30
刃径(Φmm)
2.5
用途
ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけに
シャンク径(Φmm)
6.35