※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル 3本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 74150266 品番 090158
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。

トラスコ品番242-9027 全長(mm)89 質量(g)45 溝長(mm)36 刃径(Φmm)3.3 用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけに シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする