※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル 3本入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 74150327 品番 090202
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。

トラスコ品番242-9025 全長(mm)118 質量(g)78 溝長(mm)52 刃径(Φmm)5 用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけに シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする