抗ウイルス抗菌テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード74150887 品番V-SAFE-T100
参考基準価格(税別)¥29,880 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

切って、めくって、貼るだけでウイルス対策ができます。
付着したウイルスをわずか15分で99%以上低減します。
付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
テープ状なので持ち運びが簡単です。
手すりなどの細長い箇所への貼り付けに特に適しています。

用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用 トラスコ品番239-7492 セット内容使用表示シール(10枚) 材質基材:ポリオレフィン系 質量(g)220 構造基材:2種2層
注意
※本製品の性能は、全てのウイルス・細菌に対して発現するものではありません。
※ウイルスや細菌による感染を完全に防ぐものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
※表面が汚れた場合は、水拭きでよく拭き取りご使用ください。水以外の液体を使用すると、機能が低下します。
※効果的にお使いいただくために、約6ヶ月を目安に交換してください。
※本製品の性能は、実測値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする