メイン画像
伝蔵
伝蔵の 土農具
伝蔵の クマデ/根かき
ちっちゃい熊手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
74150914
品番
A020
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
柄の短い熊手です。
用途
屋外清掃用
トラスコ品番
251-4617
材質
竹
長さ(mm)
310
幅(mm)
140
質量(g)
50
爪数
20(頭部)