※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74150966 品番 SP2-200J
参考基準価格(税別)¥2,090,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。
鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。

質量(kg)940 電源(V)単相100 焼却能力(kg/h)18(7) 本体寸法(mm)幅1420 本体寸法(mm)奥行1420 本体寸法(mm)高さ4520 投入口サイズ(mm)400×400 用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に トラスコ品番218-8818
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg、( )内の数字は廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。
※運賃、施工費別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥110,000 / 税込 ¥121,000
北海道地方数量1につき ¥400,000 / 税込 ¥440,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする