曜日別特売
SP2-400J 廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ) DAITO 74150975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
質量(kg)1130
内容量1台注文コード74150975品番SP2-400J
参考基準価格(税別)¥2,590,000販売価格(税込)¥2,747,800
販売価格(税別)
2,498,000

燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。
鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。

用途
廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
質量(kg)1130電源(V)単相100焼却能力(kg/h)29(12)本体寸法(mm)幅1490本体寸法(mm)奥行1550本体寸法(mm)高さ4740投入口サイズ(mm)500×400トラスコ品番218-7336
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg、( )内の数字は廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。
※運賃、施工費別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき160,000/税込176,000
北海道地方数量1につき400,000/税込440,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする