曜日別特売
SPZ-200J 廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ) DAITO 74150984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
質量(kg)960
内容量1台注文コード74150984品番SPZ-200J
参考基準価格(税別)¥2,090,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。
最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。
Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。

用途
廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
質量(kg)960電源(V)単相100焼却能力(kg/h)18(7)本体寸法(mm)幅1460本体寸法(mm)奥行1360本体寸法(mm)高さ4650投入口サイズ(mm)810×400トラスコ品番218-8832
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg、( )内の数字は廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。
※運賃、施工費別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき110,000/税込121,000
北海道地方数量1につき400,000/税込440,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする