ペーパーリサイクルボックス 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74151027 品番80628000WHEDB
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オフィスの備え付け棚やコピー機脇などに設置して使用する、古紙回収用のペーパーリサイクルボックスです。
仕切りを付けることにより、A4サイズ(210×297mm)を2列、仕切りを外した状態では、A3サイズ(297×420mm)、新聞(410×275mm)などを収容可能なサイズです。

トラスコ品番247-8969 材質/仕上ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)255 質量(g)1450 奥行(mm)370 容量(L)36 間口(mm)492 段数1 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)370 外寸法・間口(mm)492
注意
※仕切り・天板は付属していません。オプションとなります。
仕切りの品番:74151036、天板の品番:74151045

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする