E-CON
E-CONの ゴミ箱
E-CONの 紙材回収用ゴミ箱
E-CON ペーパーリサイクルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
247-8968
注文コード
74151036
品番
80628200WHEDB
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパーリサイクルボックス用オプション。
トラスコ品番
247-8968
適合本体
80628000WHEDB 1478
材質/仕上
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
151
奥行(mm)
230
間口(mm)
308
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません