E-CON
E-CONの ゴミ箱
E-CONの 紙材回収用ゴミ箱
E-CON ペーパーリサイクルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
247-8970
注文コード
74151045
品番
80628100
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパーリサイクルボックス用オプション。
トラスコ品番
247-8970
適合本体
80628000WHEDB 1478
材質/仕上
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
462
外寸法・高さ(mm)
18
外寸法・奥行(mm)
489
外寸法・間口(mm)
288
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません