ICOMES
ICOMESの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ICOMESの ピペット/ピペッター/スポイト
ICOMESの ピペット
pipetty Pro
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74151097
品番
MSIC04-01-250
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。
トラスコ品番
247-5295
セット内容
充電池1本
全長(mm)
181
質量(g)
75
容量(μL)
1〜250
最小目盛(μL)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません