PCPAPA1Y プラカードポールBタイプ 常磐精工 74151176 PCPAPA1Y プラカードポールBタイプ 常磐精工 74151176 PCPAPA1Y プラカードポールBタイプ 常磐精工 74151176

プラカードポールBタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74151176 品番PCPAPA1Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アイキャッチ抜群な手持ち看板です。
伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。
ポスターを直接貼って使用いただくAPタイプは、軽量でリーズナブル。
安心の日本製です。
ポスターを直接貼って使用いただくタイプで軽量です。

トラスコ品番215-9220 材質ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板3mm 質量(kg)2.6 規格ポール:ステンレスΦ19、面板:アルミ複合板3mm厚(白)、ポスターサイズ:A1横(594mm×841mm)、面板サイズ:629mm×861mm、全高:2000mm(最長使用時) ねじ長さ(mm)A1 全高(mm)1429〜2000 寸法(縦×横)(mm)(板面)629×861 外寸法・高さ(mm)2000 外寸法・間口(mm)861

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74151176 PCPAPA1Y 73002169 PCPAP-A1Y プラカードポールB 常磐精工 プラカードポールB 常磐精工 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする