エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
フルイダイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74151194
品番
EF4305
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
後付け可能です。
取り付けやメンテナンスが容易です。
用途
粉体の排出促進
トラスコ品番
228-9674
セット内容
ブッシングNPT1/4×PT1/4
材質
サイロステム:SUS304、ソフトディスク:シリコン(白)
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.27
使用圧力(MPa)
0.1〜0.2
空気消費量(L/min)
250〜500
空気消費量(m
3
/min)
15〜30
最大外径(mm)
101
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません