オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
HY-400BX 廃油タンク
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74151228
品番
HY-400BX
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途
廃油用
トラスコ品番
217-9111
セット内容
目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
63
容量(L)
398
アンカー穴(mm)
14
外寸法・高さ(mm)
1024
外寸法・奥行(mm)
630
外寸法・間口(mm)
1150
注意
※油タンクには火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
※設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません