カクタス
カクタスの 電動工具・充電工具アクセサリー
カクタスの 電動工具/充電工具部品
圧縮ヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74151264
品番
EV3-T365
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。
軽さを追求したヘッド設計です。
T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
用途
EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッド
トラスコ品番
166-5422
適合本体
EV-325L、EV-325DL
幅(mm)
45
高さ(mm)
99
質量(g)
900
タイプ
圧縮アタッチメント
奥行(mm)
97
能力
T形コネクタT-20〜T-365
注意
※ヘッドのみでダイスは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません