カクタス
カクタスの 電動工具 本体
カクタスの 切断/曲げ
カクタスの 鉄筋/コンクリートカッター
レースウェイカッターD30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74151298
品番
EVRP-40-D30
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途
ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番
166-5417
セット内容
ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)
4.8
タイプ
レースウェイカッター(パンチャー付)
能力
ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません