ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知器
装着形一酸化炭素検知警報器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74151499
品番
CM-7B
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途
一酸化炭素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番
250-7788
セット内容
センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ
材質
樹脂
幅(mm)
48
測定範囲
0〜300ppm
高さ(mm)
105
質量(g)
110
奥行(mm)
37
対象ガス
一酸化炭素
分解能(ppm)
0.1(硫化水素)
注意
※防爆性能要件を満たすために、乾電池はパナソニック株式会社LR03をご使用ください。
※5mセンサコードは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません