※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の ろ過器/ブフナロート
climbing(クライミング)の ろ過瓶/ろ過鐘
64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74151578
品番
64000-04
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
質量(g)
400
材質
ほうけい酸ガラス-1
容量(mL)
500
外径(Φmm)
110
高さ(mm)
160
口内径(Φmm)
32
対応水栓
No.11
用途
ろ過作業に
トラスコ品番
244-6324
アズワン品番
64-9633-40
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません