ザーレン
ザーレンの グリース用注入器
ザーレンの グリースポンプ
ドラム用グリースポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74151605
品番
S35D
参考基準価格(税別)
¥434,600
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
NLGI0〜2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。
高い吐出能力があります。
用途
生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用
トラスコ品番
237-2012
セット内容
耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)
質量(kg)
24
直径(Φmm)
1212
高さ(mm)
630
空気消費量(L/min)
450
ホース長さ(m)
3(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)
60
作動圧力範囲(MPa)
0.2〜1.0(エア)
吐出量(mL/min)
900
ポンプレシオ
60:1
危険物の類別
非危険物
注意
※エア作動圧力0.2〜1.0MPaです。
※減圧弁は別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません