KB-SKH キーバック ナイロンコード ダイケン 74151614 KB-SKH キーバック ナイロンコード ダイケン 74151614 KB-SKH キーバック ナイロンコード ダイケン 74151614 KB-SKH キーバック ナイロンコード ダイケン 74151614 KB-SKH キーバック ナイロンコード ダイケン 74151614 KB-SKH キーバック ナイロンコード ダイケン 74151614

キーバック ナイロンコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74151614 品番KB-SKH
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

二次接触を防止するタッチレス・ツールです。
銅イオンの効果により雑菌の増殖を防ぎます。
耐食性に優れ長期間使用可能です。
引込式キーリールです。
カラビナ付です。
ベルト通し・バッグ・リュック装着用です。

用途エレベーターボタン、電車・バスのつり革、自動販売機ボタン、各種タッチパネル、レバーハンドル、公衆トイレ水栓レバー、洗浄便座操作パネルなどに トラスコ品番227-2076 材質ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン、タッチレスツール:真鍮 真鍮 質量(g)85 縦(mm)197 横(mm)36
注意
※対象物を傷つけるような過度な力を加えないでください。
※ご使用後はタッチレス・ツールの拭き取り清掃をお勧めします。
※タッチレス・ツールは真鍮製のため、時間経過と共に変色します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする