トクヤマ
トクヤマの 収納・設備・保管・運搬用品
トクヤマの 作業台/実験台
トクヤマの 折りたたみ作業台
道具バー付折りたたみ式ワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74151709
品番
FEAM-2-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
組立不要で開封後すぐに使用可能です。
道具バー付ですので、必要な道具が一目で分かり、整理がスムーズです。
用途
製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などに
トラスコ品番
251-0915
材質
本体:ステンレス、結合部:樹脂、天板縁:アルミ、キャスター:ナイロンエラストマー
質量(kg)
16
高さ(mm)
1600、11(こぼれ止め)
奥行(mm)
505
間口(mm)
763
段数
2
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
19
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません