土井金属化成
土井金属化成の ガソリン・軽油携行缶
土井金属化成の 携行缶本体
灯油缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
74151779
品番
5L-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
灯油の少容量の小分けに便利です。
用途
灯油専用缶として
トラスコ品番
246-5748
材質
ポリエチレン、NBR
幅(mm)
275
色
赤
高さ(mm)
230
質量(g)
550
奥行(mm)
145
容量(L)
約6
口径(Φmm)
50
危険物の類別
非危険物
注意
※灯油専用缶です。
※キャップをしっかり締め漏れの無いことを確認して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません