キャリングカートN 320HB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74151833 品番40132
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。
ハンドブレーキ付きで、傾斜のある場所で、より安全に操作できます。
ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。
ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。
フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。
内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。
底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。
移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。
カギの取り付けができます。

用途ゴミ回収・運搬用カートに トラスコ品番245-7113 材質ポリエチレン/アルミ/スチール他 質量(kg)25.9 グレー 高さ(mm)1070 タイプハンドブレーキ 奥行(mm)760 容量(L)320 間口(mm)785 フタの種類かぶせ式
注意
※商品にカギは含まれません。
※40132と40135は通常キャスターです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする