曜日別特売
40133 キャリングカートN 550 Richell(リッチェル) 74151849

40133 キャリングカートN 550 Richell(リッチェル) 74151849
40133 キャリングカートN 550 Richell(リッチェル) 74151849

キャリングカートN 550

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード74151849品番40133
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。
段差を乗り越えやすい大型のキャスターです。
ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。
ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。
フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。
内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。
底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。
移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。
カギの取り付けができます。

用途
ゴミ回収・運搬用カートに
トラスコ品番245-7117材質ポリエチレン/アルミ/スチール他質量(kg)32.6グレー高さ(mm)1060タイプ通常キャスター奥行(mm)780容量(L)550間口(mm)1225フタの種類かぶせ式
注意
※商品にカギは含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする